Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-301/050-103 Stromtransformator Weiß 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-301/050-103 Stromtransformator Weiß 50 A
Wago 855-301/050-103 Stromtransformator Weiß 50 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36607555
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/050-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
80.9 mm
Gewicht
230 g
Energie
Nominale Stromabgabe
50 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493
ab € 208,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494
ab € 227,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9900
ab € 1,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9910
ab € 1,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 44,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-000
ab € 372,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-000
ab € 272,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495
ab € 268,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.