| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-36671974 Herst.-Nr.: 28374 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskant-Kugelkopf mit Seitenabtrieb, mattverchromt
Anwendung Hohe Drehmomente komfortabel übertragen. Spezielle Eignung zum Lösen besonders fest sitzender Schrauben und um Schrauben extra fest anzuziehen. Speziell für schwer zugänglichen Schrauben.
Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Griff Wiha ComfortGrip, der komfortable Mehrkomponenten Quergriff mit Weichzonen, macht das Arbeiten zum Vergnügen.
Extra Seitenabtrieb mit durchgehender Klinge hält höchsten Belastungen stand. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | T-Griff-Inbusschlüssel | ![](/p.gif) | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | ![](/p.gif) | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | ![](/p.gif) | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 5 mm | ![](/p.gif) | Kugelkopf | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, imbusschlüssel 5mm wiha, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 5mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |