Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S410252 Herst.-Nr.: WJW140 EAN/GTIN: 5410329664985 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (max.) | 125 mm | | Länge (min.) | 2.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß, Gelb | | Anzahl | 140 | | Material | Kupfer | | Jackenmaterial | PVC | | Anzahl der Größen | 14 | | AWG Kabelgröße | 22 | | Aufbewahrungsbox | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,69* | € 11,45* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,58* | € 11,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,23* | € 29,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,69* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|