Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SKM30C-12 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SKM30C-12 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
MEAN WELL SKM30C-12 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37088052
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SKM30C-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
36 - 75 V
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
50.8 mm
Gewicht
35 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, platinen netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.