Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-B 16 AG-LB Kompletter elektrischer Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC H-B 16 AG-LB Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC H-B 16 AG-LB Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103508
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10072900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Befestigungstyp
Spülung
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10194000
ab € 5,81*
Sonstiges
Lapp Kabel
10195000
ab € 6,232*
Sonstiges
Lapp Kabel
10170000
ab € 9,62*
Sonstiges
Lapp Kabel
10171000
ab € 11,94*
Sonstiges
Lapp Kabel
10087000
ab € 4,164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.