Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP CUBE MULTI V2 Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP CUBE MULTI V2 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE MULTI V2 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE MULTI V2 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE MULTI V2 Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103679
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Die innovative Mehrfachkabeleinführung SKINTOP® CUBE MULTI besteht aus dem Rahmen SKINTOP® CUBE FRAME und einem Geleinsatz als Dichtelement. Sie dient der optimalen Abdichtung und Zugentlastung mit einer maximalen Packungsdichte vieler Leitungen. Durch die elastische Gelmembran-Technologie können Leitungen durchgestoßen und direkt angeschlossen werden. Um eine optimale Zugentlastung zu gewähren, kann ein Kabelbinder am Leitungsbündel fixiert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Befestigungstyp
Anschrauben
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,4722*
€ 19,60192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 16,0838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.