Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp QUICK SET 1 Steckschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp QUICK SET 1 Steckschlüssel-Set
Lapp QUICK SET 1 Steckschlüssel-Set
Lapp QUICK SET 1 Steckschlüssel-Set
Lapp QUICK SET 1 Steckschlüssel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37104499
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61610000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
SKINMATIC® QUICK Set 1, metrisches Montagewerkzeug für Montagen auf engstem Raum, leichte sichere Handhabung durch offenes Ratschensystem
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
15,16,19,20,30 mm
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Set
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Kunststoff, Stahl
Korrosionsbeständig
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Umgekehrter Mechanismus
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.