Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT MA-PG 9 M 20 x 1.5 Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT MA-PG 9 M 20 x 1.5 Edelstahl Metall
Lapp SKINDICHT MA-PG 9 M 20 x 1.5 Edelstahl Metall
Lapp SKINDICHT MA-PG 9 M 20 x 1.5 Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52104491
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Übergangsmuffe
SKINDICHT® MA-PG/M Übergangsstück von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
M10
Außendurchmesser
18 mm
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,44*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1636*
€ 1,4936*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2108*
€ 1,5708*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,974*
€ 1,574*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,22106*
€ 1,58106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0799*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0581*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 271,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.