Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT A-PG 36 M40 Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT A-PG 36 M40 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINDICHT A-PG 36 M40 Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     3517B-95930509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Der SKINDICHT® A-PG/M Adapter aus Polyamid, glasfaserverstärkt, wird verwendet, wenn in vorhandenen PG-Gewindebohrungen im Gehäuse Verschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde eingesetzt werden müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Befestigungstyp
Anschrauben
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Länge (mm)
59 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,461*
€ 8,271*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,46802*
€ 8,28802*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,3409*
€ 8,3293*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 9,20*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,5473*
€ 9,6973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,271*
€ 9,84249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,061*
€ 9,59259
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,461*
€ 7,68859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.