Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61804752 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61804752 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804752 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517I-15914002
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® LCC-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten PVC-Mantel besitzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Durchmesser
34 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,05334*
€ 9,38334*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,133*
€ 9,473*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 9,83*
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,6972*
€ 10,1072*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 11,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 9,38334*
€ 11,16617
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,05334*
€ 9,58347
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,05334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 281,5002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502041
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.