Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Kupferlitze
>
Artikel
Lapp 0034702 Telefonkabel Beige
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-37109001
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0034702
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabeltyp
Rund
Maximale Spannung
500 V
... >
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Teile und Zubehör für Telefonausrüstung
>
Telefonkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Kupferlitze
,
LiYCY
,
LiYY
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
liycy 2x1,5 tr.500
,
alarmkabel
,
datenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,64739*
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,83739*
€ 0,99649
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,80739*
€ 0,96079
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,64739*
€ 0,77039
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jokari 30500 Abisolierzange Weiß
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,23*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6586974 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Feuchtraumkabel 8 bis 13 mm 0.5 bis 6 mm²
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen