Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 Kompletter elektrischer Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37109736
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
anbaugehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Befestigungstyp
Spülung
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Nennspannung (AC)
630 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Zink
Energie
Stromstärke
7 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009694
€ 28,24*
Zubehör
Lapp Kabel
11148000
€ 410,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.