Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
EPIC-Steckverbinder
>
Artikel
Lapp EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 Kompletter elektrischer Anschluss 7 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-37120651
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
75009694
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Befestigungstyp
Spülung
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Nennspannung (AC)
630 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Zink
Energie
Stromstärke
7 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Komplette elektrische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
epic-steckverbinder stecker
,
rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp Kabel
75009695
ab € 14,97*
Zubehör
Lapp EPIC POWER LS1 KIT F6 3+PE+4 Kompletter elektrischer Anschluss 26 A
Lapp Kabel
75009697
ab € 23,44*
Zubehör
EPIC 11148000 CRIMPWERKZEUG
Lapp Kabel
11148000
ab € 352,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen