Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST1-75514 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST1-75514 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz, Gelb
Stanley STST1-75514 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz, Gelb
Stanley STST1-75514 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37259944
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-75514
EAN/GTIN:
     3253561755149
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Scharnierdeckel
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
2
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
132 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.