| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37301637 Herst.-Nr.: FCFTBR2N005E2 EAN/GTIN: 6430052574268 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | | 64-Bit Computing | Ja | Lizenz | Typ | Antivirus-Sicherheit | | Lizenzterm | 2 Jahr(e) | | Unterstützte Sprachen | Mehrsprachig | | Anzahl der PCs | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, F-Secure, F-Secure Anti-Virus, Kofax Lizenzen, Security Suite, VPN Software, f-secure total security, f-secure, f-secure antivirus, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| | |
| |