Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC156F40-095M Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC156F40-095M Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC156F40-095M Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37317109
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC156F40-095M
EAN/GTIN:
     5711783629511
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Display-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Verbindungstyp
40-pin
Steckerposition
Unten rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.