Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 926.010 Öse/Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 926.010 Öse/Ring
Bachmann 926.010 Öse/Ring
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37470372
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.010
EAN/GTIN:
     4057298012259
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Modularbuchsen
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Die Designserie PIX umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können.

Egal ob im Büro, in der Küche, in Lounges oder zu Hause: Einzeln oder individuell kombiniert, können die Zierringe in verschiedenen Farben gewählt und ausgetauscht werden. Optional ist für PIX ein raffinierter, schwenkbarer Deckel, der vor Staub und Schmutz schützt, erhältlich und kann auch nachträglich ergänzt werden. Mit einer runden, flachen Form und dem minimalistischen Äußeren bringt PIX die Anforderungen in Sachen Design auf den Punkt.

Info: PIX-Zierringe sind in acht Farben erhältlich.

Hinweis: Wenn ein Deckel verbaut wird, sind nur ebenbündige Custom Module einsetzbar!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ring
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,80*
Zubehör
Bachmann
926.200
ab € 5,50*
Zubehör
Bachmann
926.100
ab € 7,76*
Zubehör
Bachmann
926.101
ab € 4,54*
Zubehör
Bachmann
926.102
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.