Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 76C0PV0 Fotoleitereinheit 90000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 76C0PV0 Fotoleitereinheit 90000 Seiten
Lexmark 76C0PV0 Fotoleitereinheit 90000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37657113
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     76C0PV0
EAN/GTIN:
     734646635110
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1100 g
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
110 x 557 x 143 mm
Merkmale
Druckleistung
90000 Seiten
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CS92x, CX92x
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,08*
€ 386,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
24B6842
ab € 658,60*
Ähnlich
Lexmark
24B6843
ab € 524,11*
Ähnlich
Lexmark
24B6844
ab € 650,98*
Ähnlich
Lexmark
24B6845
ab € 393,67*
Ähnlich
Lexmark
24B6846
ab € 126,55*
Ähnlich
Lexmark
24B6847
ab € 127,38*
Ähnlich
Lexmark
24B6848
ab € 127,69*
Ähnlich
Lexmark
24B6849
ab € 63,95*
Ähnlich
Lexmark
76C00C0
ab € 107,80*
Ähnlich
Lexmark
76C00K0
ab € 209,61*
Ähnlich
Lexmark
76C00M0
ab € 106,18*
Ähnlich
Lexmark
76C00Y0
ab € 108,19*
Ähnlich
Lexmark
76C0HC0
ab € 212,05*
Ähnlich
Lexmark
76C0HK0
ab € 251,25*
Ähnlich
Lexmark
76C0HM0
ab € 211,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.