Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 76C00C0 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 76C00C0 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark 76C00C0 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37657104
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     76C00C0
EAN/GTIN:
     734646635028
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Standardkapazität
Niedrige Anschaffungskosten und hohe Qualität dank Original Tonerkassetten von Lexmark. Kassetten mit Standardkapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit hoher Kapazität durch einen günstigeren Kaufpreis und geringere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit niedrigem Druckaufkommen.

Optimales Zusammenspiel
Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924
Farbtoner-Seitenleistung
11500 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
530 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
76C00K0
ab € 221,44*
Ähnlich
Lexmark
76C00M0
ab € 105,19*
Ähnlich
Lexmark
76C00Y0
ab € 104,36*
Ähnlich
Lexmark
76C0HC0
ab € 179,03*
Ähnlich
Lexmark
76C0HK0
ab € 251,26*
Ähnlich
Lexmark
76C0HM0
ab € 178,19*
Ähnlich
Lexmark
76C0HY0
ab € 179,89*
Ähnlich
Lexmark
76C0PK0
ab € 104,99*
Ähnlich
Lexmark
76C0PV0
ab € 291,79*
Ähnlich
Lexmark
86C0HK0
ab € 90,25*
Ähnlich
WhiteBox
76C00C0
ab € 60,63*
Ähnlich
WhiteBox
76C00K0
ab € 45,72*
Ähnlich
WhiteBox
76C00M0
ab € 61,40*
Ähnlich
WhiteBox
76C00Y0
ab € 60,12*
Ähnlich
Ampertec
76C00C0
ab € 86,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.