Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP-P554U Beamer Standard Throw-Projektor 5300 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP-P554U Beamer Standard Throw-Projektor 5300 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC NP-P554U Beamer Standard Throw-Projektor 5300 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC NP-P554U Beamer Standard Throw-Projektor 5300 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC NP-P554U Beamer Standard Throw-Projektor 5300 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC NP-P554U Beamer Standard Throw-Projektor 5300 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37724514
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004329
EAN/GTIN:
     5028695613157
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Gestalten Sie Ihre Vorlesungen und Sitzungen ansprechender

Der NEC P554U für Sitzungen und Lernumgebungen zeichnet sich durch eine Helligkeit von bis zu 5.300 ANSI Lumen aus. Er gewährt Ihnen mehr als fünf Jahre lang* einen reibungslosen Betrieb bei geringem Wartungsaufwand, einer langen Lampenlebensdauer und dem patentgeschützten Staubschutz von NEC für LCD-Panel. Der NEC P554U ist das ideale Ersatzgerät für die Vorgängermodelle, denn er bietet dieselben Montageoptionen und mit seinem großen Zoombereich lässt sich die Projektion leicht auf die vorhandene Projektionsfläche einstellen. Die LCD-Technologie besticht durch natürlich wirkende, kontrastreiche Farben und die breite horizontale und vertikale Lens-Shift sorgt für Flexibilität bei der Installation. Dank seines geringen Stromverbrauchs hat der NEC P554U geringe Gesamtbetriebskosten und hilft Ihnen, Ihre CO2-Bilanz zu verbessern.

Wenn Sie Meetings und Vorlesungen effizienter gestalten möchten, haben Sie die Möglichkeit, die optionale NEC MultiPresenter-Funktion zu nutzen und so Inhalte von bis zu 16 Geräten freizuschalten. Dazu ist keine zusätzliche Stromquelle erforderlich, denn der Stick wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt.

*bei täglich acht Betriebsstunden an 200 Tagen pro Jahr

Erschwingliche Projektionslösung für große Leinwände – ideal für große Unternehmen oder Bildungseinrichtungen und Hörsäle.
Fachgerechte und flexible Installation – die vielseitigen Projektionseigenschaften ermöglichen eine einfache Installation des Projektors, und senken damit die Installationskosten.
Hohe Leuchtstärke – bei hellen Lichtverhältnissen
Kostensparendes Gerätemanagement – Mit der Software NaViSet Administrator 2 senken Sie den Administrationsaufwand, indem Sie sämtliche angeschlossenen Geräte von NEC von einem zentralen Standort aus verwalten.
Geringere Gesamtbetriebskosten – aufgrund der langen Lampenlebensdauer und Filteraustauschintervalle.
Sicherheit – durch zukunftsorientierte Anschlussvielfalt.
Kosteneffizienter Austausch – vorhandener Installationen mit dem NEC P-Modell, damit bei Vorlesungen und Präsentationen eine bessere Bildqualität erzielt wird, ohne die Wandhalterung anpassen zu müssen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
17.2 - 27.7 mm
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 2,08
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.2 - 2.0:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-15 - 15 %
Vertical Linsenschwankung Range
0 - 55 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
5300 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
20000:1
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Projektionsabstand
0.8 - 14.5 m
Trapezkorrektur, horizontal
-20 - 20 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.64 "
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.05 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDBaseT-Port
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Breite
420 mm
Tiefe
329 mm
Höhe
141 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
8000 h
Lampenleistung
330 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
34 dB
HDCP
Ja
Zertifizierung
UL(UL60950-1, FCC 15 B, CUL(UL60950-1, CES-003 B)
Software
Mac-Kompatibilität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
457 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
286 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,80*
€ 1.248,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,71*
€ 1.244,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,83*
€ 1.224,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,83*
€ 1.205,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,03*
€ 1.181,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 55,54*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.