Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila TECH 196 Wasserwaage 0,4 m Schwarz, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila TECH 196 Wasserwaage 0,4 m Schwarz, Rot, Gelb
Stabila TECH 196 Wasserwaage 0,4 m Schwarz, Rot, Gelb
Stabila TECH 196 Wasserwaage 0,4 m Schwarz, Rot, Gelb
Stabila TECH 196 Wasserwaage 0,4 m Schwarz, Rot, Gelb
Stabila TECH 196 Wasserwaage 0,4 m Schwarz, Rot, Gelb
Stabila TECH 196 Wasserwaage 0,4 m Schwarz, Rot, Gelb
Stabila TECH 196 Wasserwaage 0,4 m Schwarz, Rot, Gelb
Stabila TECH 196 Wasserwaage 0,4 m Schwarz, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37933431
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17705
EAN/GTIN:
     4005069177058
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserwaage
Länge (m)
0.4 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Akustisches Signal
Ja
Kalibrierungsfunktion
Ja
Auswählbare Einheiten
%, Grad, mm/m
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Material
Aluminium
Geeignet für gefräste Oberflächen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.