Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIS K Latch Box L Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIS K Latch Box L Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Grau, Orange
KIS K Latch Box L Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37962063
Hersteller:
     KIS
Herst.-Nr.:
     8563000 0720
EAN/GTIN:
     8013183086831
Suchbegriffe:
Auflagenbox
Auflagentruhe
Kissenbox
Kissentruhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grau, Orange
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Ergonomische Griffe
Ja
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Verriegelbarer Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Garage, Garten, Abstellkammer
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
43 l
Breite
590 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1580 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.