Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIS K Latch Box M Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIS K Latch Box M Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau
KIS K Latch Box M Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37962204
Hersteller:
     KIS
Herst.-Nr.:
     8561000 0720
EAN/GTIN:
     8013183086824
Suchbegriffe:
Auflagenbox
Auflagentruhe
Kissenbox
Kissentruhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Ergonomische Griffe
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Garage, Garten, Abstellkammer
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
28 l
Breite
590 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1280 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.