Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions EMV Passive Halterung Terminal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions EMV Passive Halterung Terminal Schwarz
Elo Touch Solutions EMV Passive Halterung Terminal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37989090
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E062899
EAN/GTIN:
     815335030208
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2500 g
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
484 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
239 mm
Gewicht
1670 g
Design
Handy-Gerätetyp
Terminal
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Zertifizierung
UL, FCC (US) cUL, IC (Canada) CB (International standard) CE (Europe) RCM (Australia) VCCI (Japan) CCC (China)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.