Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions EMV Passive Halterung Terminal Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions EMV Passive Halterung Terminal Schwarz
Elo Touch Solutions EMV Passive Halterung Terminal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37989093
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E062704
EAN/GTIN:
     815335030192
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
408 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
3000 g
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
401 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
2150 g
Design
Handy-Gerätetyp
Terminal
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Zertifizierung
UL, FCC (US) cUL, IC (Canada) CB (International standard) CE (Europe) RCM (Australia) VCCI (Japan) CCC (China)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 49,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,29*
€ 77,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,52*
€ 76,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,96*
€ 73,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,09*
€ 69,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,76*
€ 66,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,12*
€ 58,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.