Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SSP-250SUB Netzteil 250 W Flex ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SSP-250SUB Netzteil 250 W Flex ATX Silber
Seasonic SSP-250SUB Netzteil 250 W Flex ATX Silber
Seasonic SSP-250SUB Netzteil 250 W Flex ATX Silber
Seasonic SSP-250SUB Netzteil 250 W Flex ATX Silber
Seasonic SSP-250SUB Netzteil 250 W Flex ATX Silber
Seasonic SSP-250SUB Netzteil 250 W Flex ATX Silber
Seasonic SSP-250SUB Netzteil 250 W Flex ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38007183
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SSP-250SUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
216 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
9.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
10 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
14 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
12 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
12 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
7 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
Flex ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.31
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Sicherheit
CB, cUL, TUV, CCC, BSMI
Design
Produktfarbe
Silber
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.5 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.