Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N234-001-WH Drahtverbinder RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N234-001-WH Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Tripp Lite N234-001-WH Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Tripp Lite N234-001-WH Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     173-46124214
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N234-001-WH
EAN/GTIN:
     0037332203410
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 68 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
2
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332203417
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zertifizierung
UL, TAA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
134.6 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
10 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
132.1 mm
Höhe des Versandkartons
76.2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,94*
€ 11,51*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,33*
€ 25,89*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N032-001
ab € 4,04*
Zubehör
Tripp Lite
N033-001
ab € 1,19*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-GY
ab € 1,87*
Zubehör
Tripp Lite
N200-006-GY
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N200-010-GY
ab € 2,80*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-GY
ab € 1,90*
Zubehör
Tripp Lite
N201-006-GY
ab € 2,54*
Zubehör
Tripp Lite
N206-BC01-IND
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.