Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Esselte 5323-00-01 Ablageschale Rechteckig Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38073445
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     53230001
EAN/GTIN:
     4002432116638
Das modulare Leitz MyBox® Aufbewahrungssystem verleiht jedem Büro oder zu Hause das gewisse Etwas. Dieser robuste Organiser besteht aus hochwertigem Material in Hochglanzoptik mit modernem Zweifarbeneffekt. Er ist als Einsatz für die Leitz MyBox® Groß und Klein geeignet. Das modulare System ermöglicht eine optimale Organisation von Inhalten. Auch einzeln ohne Box verwendbar.

- Universelle Fächer für eine schnelle, einfache und übersichtliche Organisation und smarte Aufbewahrung
- Mit Griff zum leichten Herausnehmen
- Aus robustem, wasserdichtem ABS-Kunststoff (ohne BPA) für einen premium Look und optimalen Schutz des Inhalts
- Bildet zusammen mit der Leitz MyBox® Groß und Klein das optimale Aufbewahrungssystem
- Wenn als Einsatz genutzt, liegt der Organiser oben auf der inneren Kante der Box auf und lässt so genügend Platz für Inhalte darunter
- Wenn nicht gebraucht, können die Einsätze und Boxen platzsparend ineinander gestapelt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,51*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,23*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.