Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-60460001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60460001
EAN/GTIN:
     4002432396856
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv-Hängebox Click & Store WOW. Für ca. 50 Hängeakten A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit höherer Vorder- und Rückseite. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 357 x 285 x 367 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Archivdruck vorhanden:
Nein
Breite:
357
Höhe:
285
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
50
Tiefe:
367
Lieferung gefaltet:
Ja
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60480001
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.