Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT TMR-E12 Horizontal/Vertikal Schraube Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT TMR-E12 Horizontal/Vertikal Schraube Grau
METZ CONNECT TMR-E12 Horizontal/Vertikal Schraube Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38135989
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1103160522
EAN/GTIN:
     4250184121299
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Betrieb des Motors mit unzulässigen Spannungen auftreten. Als Sensor wird ein Kaltleiter (PTC) verwendet, der möglichst an dem Teil des Motors platziert wird, der sich bei Überlastung am stärksten erwärmt (z. B. in Motorwicklung integriert). Das Gerät ist auch bei Motoren einsetzbar, bei denen ein Thermoschalter integriert ist. Integrierter Fehlerspeicher mit frontseitiger Reset-Taste, oder Anschluss eines externen Reset-Tasters (Klemmen B1 - B2).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
150 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau
Montageposition
Horizontal/Vertikal
Verbindungsmethode
Schraube
Abisolierlänge
8 mm
Minimaler Leiterquerschnitt (fest)
0.2 mm²
Maximaler Leiterquerschnitt (fest)
2.5 mm²
Kontaktmaterial
AgNi
Nominale Eingang Spannung
230 - 400 V
Maximale Schaltspannung
250 V
LED-Anzeigen
Status
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
CAT III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.