Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 150M1JO0020E Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 150M1JO0020E Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Mehrfarbig
METZ CONNECT 150M1JO0020E Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     262-E828G13
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1JO0020E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
0.9 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schleifart Stecker
PC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,11*
€ 32,39*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,22004*
€ 37,67004*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 29,09004*
€ 38,52012*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 29,34312*
€ 38,90316*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,98008*
€ 39,85008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 388,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.