Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1232 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1232 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1232 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     173-2860385
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1232-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
283 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1775 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
8
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Verbinder
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSID
Anzahl der SSID-Unterstützung
24
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
768 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Übermittlungsleistung
18 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
48 V
Stromverbrauch (max.)
27.6 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Link, System
Zertifizierung
CB, cTUVus, FCC, CE, RoHS, REACH, WEEE, UL2043
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,49*
€ 288,24*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 469,25*
€ 527,98*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.146,02*
€ 1.254,80*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.