Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED Porchlight EcoMax 6W Deckenbeleuchtung für den Außenbereich G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED Porchlight EcoMax 6W Deckenbeleuchtung für den Außenbereich G
OPPLE Lighting LED Porchlight EcoMax 6W Deckenbeleuchtung für den Außenbereich G
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38181867
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140064479
EAN/GTIN:
     6945730403032
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
  • Master-Außenbeleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder und Tageslichtsensor (MD)
    - Automatische Dimmung auf bis zu 20% Lichtstärke im Fall von ausbleibender Bewegung
    - Eine Master-Leuchte kann bis zu 10 HighLight -Leuchten steuern,
    - IP65 und IK10 prädestiniert für die Außenbeleuchtung
    - Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80

    - Energieeinsparung bis zu 50% Prozent im Vergleich zu Beleuchtungskörpern mit Kompaktsparlampe
    - Zusätzliche Energieeinsparung durch den Automatikdimmer
    - Geeignet für die Verwendung in Umgebungen mit hohen Anforderungen
    - Erhöhte Sicherheit durch hohe Beleuchtungsstärke
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
344 mm
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
352 mm
Paketgewicht
870 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
480 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Energie sparend
Ja
Energieeinsparung
50 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.