Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Nassbatterie
>
Artikel
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 3x20AB117 100A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-38248917
Hersteller:
Salicru
Herst.-Nr.:
699BX000006
EAN/GTIN:
8436035923502
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Kompatible Produkte
SLC-15/20kVA TWIN PRO2 (B1)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
USV-Batterieschränke
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
Blei-Akku
,
Bleiakku
,
Bleiakkus
,
Blei-Säure Akku
,
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
blei-säure akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.974,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,54*
€ 2.547,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,73*
€ 2.529,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,25*
€ 2.444,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.013,33*
€ 2.395,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.974,53*
€ 2.349,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 2x20AB117 100A
Salicru
699BX000005
ab € 1.414,64*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 B1 4/5/6/8/10 kVA
Salicru
699BX000003
ab € 1.765,77*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 B1 4/5/6/8/10 kVA
Salicru
699BX000002
ab € 1.351,56*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 B1 4/5/6/8/10 kVA
Salicru
699BX000001
ab € 1.250,43*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 B1 8/10 kVA
Salicru
699BX000004
ab € 1.934,03*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC-5000/8000/10000 TWIN RT2 B1
Salicru
698BU000006
ab € 548,87*
Zubehör
Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CA000006
ab € 367,55*
Zubehör
Salicru SLC-2000-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CA000008
ab € 447,01*
Zubehör
Salicru SLC-20000-TWIN/3 PRO2 B1
Salicru
699CC000008
ab € 2.848,10*
Zubehör
Salicru SLC-3000-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CA000010
ab € 528,55*
Zubehör
Salicru SPS 1000 ADV T B1
Salicru
6A0EA000006
ab € 188,78*
Zubehör
Salicru SPS 1100 ADV RT2 B1
Salicru
6A0CA000007
ab € 270,51*
Zubehör
Salicru SPS 1500 ADV RT2 B1
Salicru
6A0CA000008
ab € 329,09*
Zubehör
Salicru SPS 1500 ADV T B1
Salicru
6A0EA000007
ab € 206,41*
Zubehör
Salicru SPS 2000 ADV RT2 B1
Salicru
6A0CA000009
ab € 352,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen