Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Nassbatterie
>
Artikel
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC-5000/8000/10000 TWIN RT2 B1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-38248904
Hersteller:
Salicru
Herst.-Nr.:
698BU000006
EAN/GTIN:
8436035923144
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Salicru SLC-8000-TWIN RT, SLC-10000-TWIN RT
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
USV-Batterieschränke
Weitere Suchbegriffe:
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
bleiakku 9ah
,
blei-säure akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,99*
€ 755,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,93*
€ 731,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,81*
€ 694,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,71*
€ 680,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,99*
€ 650,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 2x20AB117 100A
Salicru
699BX000005
ab € 1.421,92*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 3x20AB117 100A
Salicru
699BX000006
ab € 1.991,48*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 B1 4/5/6/8/10 kVA
Salicru
699BX000003
ab € 1.767,96*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 B1 4/5/6/8/10 kVA
Salicru
699BX000002
ab € 1.360,38*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 B1 4/5/6/8/10 kVA
Salicru
699BX000001
ab € 1.251,88*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC TWIN PRO2 B1 8/10 kVA
Salicru
699BX000004
ab € 1.926,88*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC-1500/2000 TWIN PRO2 B1
Salicru
699BW000002
ab € 379,23*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC-2000 TWIN RT2 B1 (2 x 4 x 9Ah)
Salicru
698BU000003
ab € 330,30*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC-3000 TWIN PRO2 B1
Salicru
699BW000003
ab € 389,50*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC-3000 TWIN RT2 B1 (2 x 6 x 9Ah)
Salicru
698BU000004
ab € 572,04*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC-4000/5000/6000/10000 TWIN RT2 B1
Salicru
698BU000005
ab € 559,63*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC-700/1000 TWIN PRO2 B1
Salicru
699BW000001
ab € 198,27*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC-700/1000/1500 TWIN RT2 B1 (2 x 3 x 7Ah)
Salicru
698BU000001
ab € 287,01*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SLC-700/1000/1500 TWIN RT2 B1 (2 x 3 x 9Ah)
Salicru
698BU000002
ab € 313,17*
Zubehör
Salicru Batterie Erweiterungsmodule für SPS-1000/1500/2000 ADVANCE T B1
Salicru
6A0BW000001
ab € 149,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen