Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SLC-10000-TWIN/3 PRO2 B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SLC-10000-TWIN/3 PRO2 B1
Salicru SLC-10000-TWIN/3 PRO2 B1
Salicru SLC-10000-TWIN/3 PRO2 B1
Salicru SLC-10000-TWIN/3 PRO2 B1
Salicru SLC-10000-TWIN/3 PRO2 B1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38248943
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     699CC000006
EAN/GTIN:
     8436035922826
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV/UPS) der Serie SLC TWIN PRO2 von Salicru verfügen über die aktuell fortschrittlichste Online-Doppelwandler-Technologie für den Schutz der kritischsten Systeme, da sie eine perfekt stabilisierte und gefilterte sinusförmige Versorgungsspannung ermöglichen. Sie werden in der Turmausführung angeboten und sind mit Leistungen von 4, 5, 6, 8, 10, 15 und 20 kVA erhältlich. Die Ausgangsspannung der Serie SLC TWIN PRO2 von Salicru ist immer einphasig, mit einphasigem Eingang von 4 bis 20 kVA und dreiphasigem Eingang von 8 bis 20 kVA. Alle Geräte mit einem einphasigen Eingang bieten einen einheitlichen Ausgangsleistungsfaktotr (1), der optimal für Systeme und Umgebungen mit hohem Energiebedarf ist. Die Anpassungsfähigkeit ist ein weiteres wichtiges Merkmal, dank der mehreren verfügbaren Betriebsarten: Online, Batterien, Eco-Modus, Bypass, Frequenzumrichter und parallel-redundant. Die Möglichkeiten der Bedienung und Überwachung sind zahlreich: einerseits über LCD-Display + Tastatur, die die Bedienung des Geräts vor Ort ermöglichen, und andererseits über die verschiedenen Kommunikationsoptionen (SB-HID-Schnittstellen, RS-232 und der Slot, geeignet für SNMP-, RS-485- oder AS-400-Karten), die die USV innerhalb der standardmäßigen oder virtualisierten Plattformen für ihre Verwaltung, Problemwarnung und Fernwartung integrieren. (1) Außer Modelle 15 und 20 kVA I / I
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
592 mm
Höhe
576 mm
Gewicht
29000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akku-Ladezeit (90 %)
9 h
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN 62040-1; EN 60950-1
Zertifizierung
EN 62040-2 C3 EN 62040-3 ISO-9001 ISO-14001
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
10 kVA
Ausgangsleistung
9000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
190 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
478 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
4 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
90 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,9
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit (10 Minuten)
110 %
Überlastbarkeit (1 Minute)
130 %
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
2 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
5 %
Geräuschpegel
60 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Unterspannung
Maximale Anzahl paralleler USVs
3
Eingangsfrequenzumrichter
Ja
Synchronisation mit dem Netz
4 Hz
Synchronisation ohne Netz
0.05 Hz
Temperatur-Spannungskompensation
Ja
Keine Wartung - ölungsfrei
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Anzahl Parallelanschlüsse
3
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AGM
Umgehung
Hybrid, Nill
Weitere Anschlüsse
Intelligent slot
Weitere Suchbegriffe: ups 20 kva, ups, ups doppelwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.772,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.950,83*
€ 2.321,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,02*
€ 2.318,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.878,86*
€ 2.235,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.830,22*
€ 2.177,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.772,62*
€ 2.109,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
699CA000004
ab € 258,46*
Zubehör
Salicru
699CA000002
ab € 217,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.