Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
Salicru SLC-700-TWIN PRO2 B1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-54788716
Hersteller:
Salicru
Herst.-Nr.:
699CA000002
EAN/GTIN:
8436035921683
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Serie SLC TWIN PRO2 von Salicru ist eine Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV/UPS) mit Online- Doppelwandler-Technologie in Turmausführung, in der die neuesten Leistungen integriert ist, für ein fortschrittliches Schutzsystem für sensible und kritische Lasten. Hoher Ausgangsleistungsfaktor (FP=0,9), um die Verfügbarkeit jeglicher Art von Lasten zu gewährleisten. Völlige Kontrolle über die Statusinformationen via LCD-Display und Tastatur. Ferner gibt es umfassende Optionen für Überwachung und Kommunikation mittels der integrierten USB-HID-Schnittstelle, den intelligenten Steckplatz für SNMP-Kommunikationskarten oder Relaiskarten und eine große Vielfalt von verfügbaren Software-Paketen, kostenlose Überwachungsversion zum Herunterladen für Windows, Linux, Unix oder Mac und verfügbare Pakete für Multi-Server oder virtuelle Systeme. Für jene Anlagen, die größere Backup- Zeiten erfordern, besteht die Möglichkeit von Autonomieerweiterungen mittels USV mit einem Extra-Ladegerät und zusätzlichen Akkumodulen. Es heben sich auch die Möglichkeit der Funktion Eco-Modus, um die Effizienz der Anlage zu verbessern, oder die EPO-Funktion (Not-Aus), der Betrieb als Frequenzumrichter und der integrierte Akkutest hervor. Das Produktsortiment SLC TWIN PRO2 von Salicru ist mit Leistungen von 700, 1000, 1500, 2000 und 3000 VA erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
346 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
3900 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2400 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN 62040-1:2008+A1:2013
Zertifizierung
EN 62040-2 EN 62040-3 ISO-9001 ISO-14001
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
0.7 kVA
Ausgangsleistung
630 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz (Online-Modus)
92 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,9
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit (1 Minute)
130 %
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Geräuschpegel
49 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Unterspannung
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AGM
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Weitere Suchbegriffe:
ups usb
,
ups
,
ups 3000va
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru SLC-1000-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CA000004
ab € 259,32*
Zubehör
Salicru SLC-1000-TWIN PRO2 IEC B1
Salicru
699CA000014
ab € 258,91*
Zubehör
Salicru SLC-10000-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CB000010
ab € 1.506,62*
Zubehör
Salicru SLC-10000-TWIN/3 PRO2 B1
Salicru
699CC000006
ab € 1.764,46*
Zubehör
Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CA000006
ab € 367,55*
Zubehör
Salicru SLC-1500-TWIN PRO2 IEC B1
Salicru
699CA000016
ab € 367,67*
Zubehör
Salicru SLC-15000-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CD000003
ab € 2.872,64*
Zubehör
Salicru SLC-15000-TWIN/3 PRO2 B1
Salicru
699CC000007
ab € 2.818,62*
Zubehör
Salicru SLC-2000-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CA000008
ab € 447,01*
Zubehör
Salicru SLC-2000-TWIN PRO2 IEC B1
Salicru
699CA000018
ab € 447,14*
Zubehör
Salicru SLC-20000-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CD000004
ab € 2.919,14*
Zubehör
Salicru SLC-20000-TWIN/3 PRO2 B1
Salicru
699CC000008
ab € 2.848,10*
Zubehör
Salicru SLC-3000-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CA000010
ab € 528,55*
Zubehör
Salicru SLC-3000-TWIN PRO2 IEC B1
Salicru
699CA000020
ab € 530,43*
Zubehör
Salicru SLC-5000-TWIN PRO2 B1
Salicru
699CB000007
ab € 1.094,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen