Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0042 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Aluminium Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0042 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Aluminium Tisch/Bank
LogiLink BP0042 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Aluminium Tisch/Bank
LogiLink BP0042 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Aluminium Tisch/Bank
LogiLink BP0042 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Aluminium Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38258827
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0042
EAN/GTIN:
     4052792046472
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Produktinformationen "Aluminium Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar -90°/+90°, schwenkbar -90°/+90°, drehbar -90°/+90°," von LogiLink
Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Montage
Klemme /Bolzen
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Integrierte Gasfeder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
665 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.