Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner CondenseSpot Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner CondenseSpot Plus
Laserliner CondenseSpot Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38299692
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.046A
EAN/GTIN:
     4021563688098
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
– Funktionen: Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-, Feucht- und Trockentemperatur
– Temperaturmessung an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen
– Das integrierte Hygrometer ermittelt die relative Luftfeuchte und berechnet die Taupunkt-Temperatur.
– Lokalisierung von Wärmebrücken und Gefahren- stellen von Kondenswasserbildung durch Wärmebrückenmodus mit Taupunktanzeige.
– Das Multifunktionsdisplay zeigt unterschiedliche Messwerte simultan
– Kondenswasser Indikator als Bargraphanzeige
– Farbalarm-Funktion: Wärmebrücken-Warnung mit farbiger Displayanzeige
– Min/Max/DIF-Anzeige: Auf Wunsch wird der kleinste, der größte oder der Differenz- Messwert angezeigt.
– Einstellbarer Emissionsgrad (0,10 - 0,99)
– Schnellauswahl von 5 Emissionsgrad-Vorgabewerten durch Fast-Preset, oder exakte Einstellung durch numerische Eingabe
– K-Type Alarm-Funktion
– Messwertanzeige von°C auf °F umschaltbar.
– Data-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert.
– LCD Backlight: Beleuchtete LC-Anzeige
– Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-40 - 365 °C
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Genauigkeit
1 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
384 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.