Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner MoistureMaster Compact Plus Beton, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner MoistureMaster Compact Plus Beton, Holz
Laserliner MoistureMaster Compact Plus Beton, Holz
Laserliner MoistureMaster Compact Plus Beton, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38299709
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.334A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
226 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
6LR61
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Automatische Abschaltung
Ja
Merkmale
Beste Verwendung
Beton, Holz
Display
Digital
Produktfarbe
Grau
Holzfeuchte-Messbereich
0 - 56.4 %
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.