Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Heizkörperthermostat
>
Automatik Heizkörperthermostat
>
Artikel
Danfoss 013G6070 Thermostatisches Heizkörperventil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-38607466
Hersteller:
Danfoss
Herst.-Nr.:
013G6070
EAN/GTIN:
5702420057309
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Temperaturregelbereich
8 - 28 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Heizungs- & Sanitärsysteme
>
Thermostatische Heizkörperventile
Weitere Suchbegriffe:
Elektronisches Heizkörperthermostat
,
Elektronisches Thermostatventil
,
Energiespar Heizkörperthermostat
,
Heizkörperregler
,
Heizkörperthermostat
,
Heizungsthermostat
,
Thermostatkopf
,
heizkörperthermostat danfoss ra
,
heizkörperregler danfoss
,
heizkörperregler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROtronic Danfoss RAVL Adapter
Eurotronic
900041
ab € 9,15*
Sonstiges
EUROtronic Oventrop Adapter
Eurotronic
900040
ab € 8,32*
Sonstiges
EUROtronic Vaillant Adapter
Eurotronic
900039
ab € 12,38*
Sonstiges
700100 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Herz
k.A.
700100
ab € 12,20*
Sonstiges
700102 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper TA
k.A.
700102
ab € 12,21*
Sonstiges
700104 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Danfoss RAV
k.A.
700104
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen