Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS HDR-30-24 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS HDR-30-24 Switch-Komponente Stromversorgung
EXSYS HDR-30-24 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38759167
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Sicherheit
UL60950-1, U L 508, TUV EN61558-2-16 , IEC60950-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
70 g
Energie
Gesamtleistung
36 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1116HMVS
ab € 233,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.