Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1116HMVS Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1116HMVS Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s
EXSYS EX-1116HMVS Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20719852
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1116HMVS
EAN/GTIN:
     4718359011160
Suchbegriffe:
DIN Kabel
USB Hub
exsys usb hubs
din kabel
Der EX-1116HMVS stellt 16 verschraubbare USB 3.0 Downstream-Ports zur Verfügung mit einem Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen. Es ist somit möglich bis zu vier externe USB Peripheriegeräte an einen USB 3.0 Port vom Rechner im 19“ Rack anzuschließen. Das mitgeliefertem Kabel EX-K1572V (2 Meter) A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1116HMVS mit Rändelschrauben befestigt werden. Er kann in Automatisierung– und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen. Er ist sehr kompakt und robust.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
16
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
16
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Gehäusematerial
Metall
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6975
ab € 30,53*
Zubehör
Exsys
EX-6984
ab € 80,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.