Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1083-10 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1083-10 Lochsäge Bohrer
Kaiser 1083-10 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38920770
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1083-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohe Schnittleistung
Präziser Schnitt für kreisrunde Bohrlöcher
Hohe Rundlaufgenauigkeit
Randversenker abnehmbar
Passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Sperrholz, Weichholz
Schnitttiefe (max.)
36 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaiser
1081-10
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.