Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS104-90 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS104-90 Maulschlüssel
Bahco NS104-90 Maulschlüssel
Bahco NS104-90 Maulschlüssel
Bahco NS104-90 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39111934
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS104-90
EAN/GTIN:
     7314150284931
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Gewicht
4180 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
90 mm
Zertifizierung
DIN 7444
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,86*
€ 792,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,14*
€ 727,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,41*
€ 699,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,69*
€ 681,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,03*
€ 648,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.