Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung
Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung
Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung
Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung
Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung
Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung
Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung
Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung
Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung
Vogel's EPC 6545 - Projektor-Deckenlösung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3948363
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8027454
EAN/GTIN:
     8712285311437
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Die Beamer Deckenhalterung EPC 6545 bietet Ihnen eine flexible Möglichkeit zum Befestigen Ihres Projektors an der Decke. Einfaches Positionieren und anschließendes Sichern Ihres Projektors. Der mitgelieferte universelle Projektoradapter passt zu praktisch allen Projektoren bis 10 kg Gewicht. Durch die Easy Connect-Funktion ist es für das Vogel’s Click & Switch-System geeignet. Wichtige Vorteile: Einstellen & sichern Cable Inlay System Inklusive Deckenblende Click & Switch Einfach zu verbinden Einfache Installation Neigen, Drehen & Schwenken Universell Jetzt können Sie das gewünschte Bild leicht auf einer Leinwand oder Wand positionieren. Das einzigartige Kugelscharnier bietet Ihrem Projektor eine enorme Bewegungsfreiheit, mit der das gewünschte projizierte Bild realisiert werden kann. Mit der Einstell- & Sicherungsfunktion können Sie anschließend die ausgerichtete Position Ihres Projektors fixieren. Mit dem patentierten Kabelmanagementsystem CIS® können Sie Ihre Kabel leicht verlegen. Wenn Sie Ihren Beamer nicht brauchen, können Sie ihn leicht herausnehmen und Kabel wie Halter mit Hilfe der mitgelieferten Deckenblende außer Sicht verbergen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Technische Details
Drehwinkel
360 °
Gewicht (max.)
10 kg
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Neigungswinkelbereich
20 °
Anzahl der Drehpunkten
1
Maximaler Deckenabstand
76 mm
Mindestabstand zur Zimmerdecke
76 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vogel's
8023654
ab € 102,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.