Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2270643
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8023654
EAN/GTIN:
     8712285311451
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Die Beamer-Wandlösung EPW 6565 macht eine flexible und stilvolle Wandmontage Ihres Projektors möglich. Einfaches Positionieren und anschließendes Sichern Ihres Projektors. Der mitgelieferte universelle Projektoradapter passt zu praktisch allen Projektoren bis 10 kg Gewicht. Durch die Easy Connect-Funktion ist er für das Vogel’s Click & Switch-System geeignet. Wichtige Vorteile: Einstellen & sichern Einstellbarer Arm Cable Inlay System Click & Switch Einfach zu verbinden Einfache Installation Modulares System Umkehrbare Befestigung Neigen, Drehen & Schwenken Universell Jetzt können Sie Ihren Projektor an der Wand anbringen. Der flexible horizontale Arm bietet eine Vielzahl an Platzierungsmöglichkeiten. Durch die umkehrbare Befestigung am Arm können Sie Ihren Projektor für eine optimale Projektion in beliebiger Höhe aufrecht oder auf dem Kopf stehend anbringen. Ganz gleich, wie groß Ihr Projektor ist – mit dem einstellbaren Arm können Sie Ihren Projektor leicht horizontal (für den idealen Abstand von der Wand) und vertikal (für die ideale Höhe) positionieren. Das einzigartige Kugelscharnier bietet Ihrem Projektor eine enorme Bewegungsfreiheit, mit der das gewünschte projizierte Bild realisiert werden kann. Mit der Einstell- & Sicherungsfunktion können Sie anschließend die ausgerichtete Position Ihres Projektors sichern. Mit dem patentierten Kabelmanagementsystem AdvanCISTM können Sie Ihre Kabel leicht in jeder beliebigen Höhe versteckt verlegen. Wenn Sie den Projektor nicht brauchen, können Sie ihn und den horizontalen Arm leicht mit einem einzigen Klick entnehmen. Der EPW 6565 kann zum Diebstahlschutz zusätzlich mit einem Vorhängeschloss ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Leistungen
Befestigungstyp
Wand
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vogel's
8027454
ab € 88,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.