Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q6M04A Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q6M04A Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
HPE Q6M04A Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39762110
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6M04A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Höhe
241.3 mm
Tiefe
95.3 mm
Gewicht
910 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,17*
€ 739,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,43*
€ 733,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,24*
€ 722,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,61*
€ 709,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,09*
€ 661,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.