Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET GS-5220-24UPL4XVR Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1.25U Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET GS-5220-24UPL4XVR Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1.25U Blau
PLANET GS-5220-24UPL4XVR Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1.25U Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39923449
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GS-5220-24UPL4XVR
EAN/GTIN:
     4711605282871
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
planet sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping, DHCP relay
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
256
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
75 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
600 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1.25U
Produktfarbe
Blau
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Display-Typ
LCD
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Telnet
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 100BASE-FX, 100BASE-X, 1000BASE-SX, 1000BASE-X, 1000BASE‑BX, 1000BASE‑LX
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
5478 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
2538.94 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
36 - 60 V
Eingangsstrom
8 A
Stromverbrauch (max.)
740 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Durchgang
95.23 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl der Leitungen
4
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
32 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
32
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Konsolen-Port
RJ-45
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
MLD (v1/v2)
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3
IPv4
IPv6 ping
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 809,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,00*
€ 1.010,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,96*
€ 1.009,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,19*
€ 1.005,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,83*
€ 992,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,40*
€ 963,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.