Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harder & Steenbeck Infinity CRplus Two in One #2 Rot, Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harder & Steenbeck Infinity CRplus Two in One #2 Rot, Gold, Silber
Harder & Steenbeck Infinity CRplus Two in One #2 Rot, Gold, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40100639
Hersteller:
     Harder & Steenbeck
Herst.-Nr.:
     126594
EAN/GTIN:
     4039868007032
Suchbegriffe:
Airbrush-Schablone
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
PTFE-Becher
Das High-End Airbrush-Gerät für professionelle Fine Art Anwendung setzt nicht nur Maßstäbe im Design, sondern bietet vor allem intelligente Funktionsmöglichkeiten und Komfort. Der Quick Fix ermöglicht durch gravierte Werteskala eine sehr genaue Farbmengenregulierung. Der Hebelwiderstand ist individuell variierbar und die offene Nadelschutzkappe bietet eine dauerhafte Kontrolle über die Nadelspitze. Die Infinity CRplus ist mit einem 0,15, 0,2 oder 0,4 mm Düsensatz oder auch als Two in One-Variante erhältlich. Alle Modelle verfügen über ein hochwertiges und allergiereduzierendes Chrom-Finish.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Gold, Silber
Dichtungswerkstoff
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Zufuhrtyp
Zufuhr per Schwerkraft
Beschichtungsmaterial
Chrom
Düsendurchmesser
0.2 mm
Durchmesser Düse 2
0.4 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Farbtöpfe
2
Anzahl Düsen
2
Weitere Suchbegriffe: airbrush schablone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.